pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF012956 TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 018C000X00015XX - F012956

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF012956 TC5-B-2-J-3-Q-I-Q-3 018C000X00015XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449077065100

Codice prodotto

GEFF012956

Cod. produttore

F012956

Produttore

GEF

termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con racordo di connessione a baionetta elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):GSC sch (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F) 12x1,75 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):18 dm tipo di connettore:Standard maschio+pannello lunghezza immersione Li (mm): 15 mm certificati: nessuno