pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF012773 TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 030X000X00015XX - F012773

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF012773 TC5-B-1-J-5-Q-I-B-3 030X000X00015XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073175346

Codice prodotto

GEFF012773

Cod. produttore

F012773

Produttore

GEF

termocoppia materie plastiche: Mod:TC5 modello: con racordo di connessione a baionetta elemento + giunto caldo: singolo isolato tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) materiale:AISI 303 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: Acciaio al carbonio zincato lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore lunghezza immersione Li (mm): 15 mm certificati: nessuno