pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF011339 TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 030X000X00050XX - F011339

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF011339 TC1-B-2-J-5-A-I-A-1 030X000X00050XX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449076745300

Codice prodotto

GEFF011339

Cod. produttore

F011339

Produttore

GEF

termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):TTS (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\8 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 50 mm certificati: nessuno