GEFRAN SPA - GEFF011291 TC1-B-2-J-2-A-I-B-1 030X000X00100XX - F011291

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza del cavo di collegamento - 3 m
Confezione
1 PZ
EAN
7449075651794
Codice prodotto
GEFF011291
Cod. produttore
F011291
Produttore
GEF
Lunghezza del cavo di collegamento:
3 m
termocoppia per materie plastiche: Mod.: TC1 (singolo elemento) modello: con raccordo a compresione scorrevole elemento + giunto caldo: singolo a massa tipo elemento:Fe -Cu/Ni Cavo (Standard a norma DIN):GSC (2x0,25mm) Materiale guaina: Acciaio Inox Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo (F):G 1\4 Materiale raccordo: ottone nichelato lunghezza cavo L (dm):30 dm tipo di connettore:nessun connettore armatura:nessuna guaina lunghezza immersione Li (mm): 100 mm certificati: nessuno


