GEFRAN SPA - GEFF007106 AR6-D-2-B-C-C-I-D-2 000X000X00150AX - F007106

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449078495326
Codice prodotto
GEFF007106
Cod. produttore
F007106
Produttore
GEF
termometri a resistenza: Mod.:AR6 modello: Con raccordo inox sottotesta elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 316 Diametro guaina (mm): 6 filettatura raccordo:G 1/2 ''A''=15mm Materiale raccordo: Inox serie 300 lunghezza immersione Li (mm): 150 mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno


