pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF006928 AR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00300AX - F006928

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF006928 AR6-A-2-B-C-A-I 000X000X00300AX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449075149734

Codice prodotto

GEFF006928

Cod. produttore

F006928

Produttore

GEF

termometri a resistenza: Mod.:AR6 modello: Senza raccordo elemento + giunto caldo: Singolo 3 fili classe di precisione:Pt100 classe B (1 DIN) testa di connessione: DIN B Materiale guaina: AISI 304 Diametro guaina (mm): 6 lunghezza immersione Li (mm): 300mm tipo trasmettitore: 4 - 20 mA certificati: nessuno