pagina iniziale

GEFRAN SPA - GEFF005407 SH-K5M 2130X000X00 - F005407

GEFRAN SPA
copiacopia
GEFRAN SPA - GEFF005407 SH-K5M 2130X000X00

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449073299509

Codice prodotto

GEFF005407

Cod. produttore

F005407

Produttore

GEF

Sensori di deformazione e forza | SH | Sensori di forza - Cella di carico a profilo standard | Caratteristiche Principali: Gamme di misura: da 500 a 10.000 Kg Classe di precisione: D1 (norme OIML IR60) Interamente in acciaio inox Resistente alla corrosione Insensibilita ai carichi laterali Classe di protezione: IP66 (norme DIN 40050) | Panoramica: Le celle di carico serie SH utilizzano come principio di misura la rilevazione delle deformazioni generate dall?azione di taglio del carico applicato. Nerisulta un trasduttore caratterizzato da estrema rigidezza sia nei confronti del carico in misura che dei carichi laterali o trasversali, rispetto ai quali la sensibilita e decisamente contenuta. L?elevata precisione ottenibile, il buon livello di compensazione termica, la classe di protezione, fanno della serie SH una cella di carico di sicuro impiego anche nelle piu gravose condizioni.