GEFRAN SPA - GEFF005069 CM-K1M-F-S 2130X000X00 - F005069
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione - Analogico
Altezza - 51.5 mm
Larghezza - 30 mm
Diametro - 120 mm
Confezione
1 PZ
EAN
2000005129070
Codice prodotto
GEFF005069
Cod. produttore
F005069
Produttore
GEF
Tipologia:
Estensimetro
Tipo di interfaccia/connessione:
Analogico
Altezza:
51.5 mm
Larghezza:
30 mm
Diametro:
120 mm


