OBO BETTERMANN - rksn2 4 vs 25 cassetta livellabile quadrata con uscita cavo 200x200mm acciaio inox a2 1.4301. 7409210 - 7409210

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
altezza di livellamento - 110÷155 mm
Materiale - acciaio inossidabile
profondità di incasso min. - 110 mm
cura dei pavimenti - asciutto
Tipologia - quadrato
Confezione
1 PZ
EAN
4012195867166
Codice prodotto
CP7409210
Cod. produttore
7409210
Produttore
OBO7409210
altezza di livellamento:
110÷155 mm
Materiale:
acciaio inossidabile
profondità di incasso min.:
110 mm
cura dei pavimenti:
asciutto
Tipologia:
quadrato
numero di linee uscite conduttori:
1
esecuzione uscita cavo:
orientabile
supporto di apparecchi per inserzione di scatole:
Sì
lunghezza dimensione di montaggio:
201 mm
larghezza quota di montaggio:
201 mm
numero di apparecchi incassabili:
6
numero di scatole per apparecchi:
2


