pagina iniziale

VIMAR - PLACCA 4M BRONZO METALLIZZATO - 14654.70

VIMAR S.P.A.
copiacopia
VIMAR - PLACCA 4M BRONZO METALLIZZATO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di unità - 4

  • Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale

  • Numero di unità orizzontali - 4

  • Numero di unità verticali - 1

  • Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare) - 4

Confezione

  • 5 PZ

EAN

8007352322639

Codice prodotto

VI14654.70

Cod. produttore

14654.70

Produttore

VIW14654.70

Numero di unità:

4

Direzione di montaggio:

Orizzontale e verticale

Numero di unità orizzontali:

4

Numero di unità verticali:

1

Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare):

4

Numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare):

1

Con cornice di montaggio:

Adatto per scatola di canale sotterraneo:

Adatto per canale da incasso per apparecchi:

Adatto per installazione ad incasso:

Casella di testo/superficie di marcatura:

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Laccato

Tipo superficie:

Lucido

Colore:

Bronzo

Codice RAL (simile):

1036

Trasparente:

No

Con coperchio a cerniera:

No

Grado di protezione (IP):

IP00

Tipo di fissaggio:

Fissaggio a morsetto

Larghezza:

142.5 mm

Altezza:

80 mm

Profondità:

9 mm

Larghezza di montaggio:

142.5 mm

Altezza della parte incassata:

80 mm

Diametro del foro (apertura):

0 mm

Placca 4 moduli, metallo, bronzo metallizzato