GEBO ITALIA - GEI92-8BH GOMITO 90° MF 11/2 - 92-8BH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
40 PZ
EAN
4019576103608
Codice prodotto
GEI92-8BH
Cod. produttore
92-8BH
Produttore
GEI
Gomito 90°, M/F. Raccordi filettati in ottone, serie pesante: filetti conformi alla norma DIN EN 10226-1 (ISO 7/1). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 25 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.


