pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI92-6G GOMITO 90 M/F 1 - 92-6G

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI92-6G GOMITO 90 M/F 1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ghisa

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

  • Tipologia - Monopezzo

  • Diametro nominale del collegamento 1 - 1 pollice (25)

  • Angolo del gomito - 90 °

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019576080060

Codice prodotto

GEI92-6G

Cod. produttore

92-6G

Produttore

GEI

Materiale collegamento 1:

Ghisa

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Tipologia:

Monopezzo

Diametro nominale del collegamento 1:

1 pollice (25)

Angolo del gomito:

90 °

Forma:

Gomito

Protezione superficiale collegamento 1:

Zincato a caldo

Ridotto:

no

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Materiale collegamento 2:

Ghisa

Protezione superficiale collegamento 2:

Zincato a caldo

Diametro nominale del collegamento 2:

1 pollice (25)

Qualità del materiale collegamento 1:

Ghisa malleabile

Colore principale raccordo:

Grigio

Qualità del materiale collegamento 2:

Ghisa malleabile

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...300 °C

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

20 bar

Pressione massima di esercizio a 20°C:

25 bar

Gomito 90° M/F filettato in ghisa malleabile. I raccordi filettati GEBO sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabile filettati. Così come prescrive la norma citata, raccordifilettati in ghisa malleabile GEBO sono idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati. Applicazioni: Temperatura minima di servizio: –20 °C, 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra –20 °C e 120 °C: 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar. I raccordi filettati GEBO sono prodotti in ghisa malleabile e disegnati secondo il simbolo del disegno specificato nella norma UNI EN 10242 come A, il cui grado di qualità e conosciuto come EN-GJMB-350-10. Questo implica che i seguenti risultati si ottengono nelle prove meccaniche sui campioni con diametro di 12 mm: • Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/ mm2 (35 Kg/mm2) • Resistenza allo snervamento 0.2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2) • Allungamento (valore minimo) 10 % • Durezza Brinell (valore massimo) 150 HB. Al fine di garantire che non vi siano difetti nel materiale che potrebbero causare perdite, la tenuta di ogni raccordo GEBO è stata testata in conformità ai requisiti della normativa DIN EN 10242.