pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI341-7BR BOCCHETTONE CONICO MF 1.1/4 - 341-7BR

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI341-7BR BOCCHETTONE CONICO MF 1.1/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 30 PZ

EAN

4019576107354

Codice prodotto

GEI341-7BR

Cod. produttore

341-7BR

Produttore

GEI

Bocchettone a sede conica, con o-ring, M/F. Raccordi filettati in ottone, serie regular: filetti conformi alla norma ISO 228 - Filettatura maschio con zigrinatura (fino a 1 ½”). Caratteristiche tecniche del materiale: la lega di rame secondo la DIN EN 12164, rispettivamente DIN EN ISO 12165, è in conformità con la "4MS Common Composition List", 12° revisione del 14 Ottobre 2019. Materiale utilizzato: CW617N in conformità con il trattato 4MS per i materiali metallici in contatto con l’acqua potabile. Pressione massima: max. 16 bar. Installazione: Per una corretta installazione vi raccomandiamo di assemblare i raccordi secondo le norme tecniche attualmente in vigore.