pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI300-5G CALOTTA TESTA ESAGONALE 3/4 - 300-5G

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI300-5G CALOTTA TESTA ESAGONALE 3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro nominale del collegamento 1 - 3/4 pollice (20)

  • Materiale collegamento 1 - Ghisa

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

  • Protezione superficiale collegamento 1 - Zincato a caldo

  • Colore principale raccordo - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019576079682

Codice prodotto

GEI300-5G

Cod. produttore

300-5G

Produttore

GEI

Diametro nominale del collegamento 1:

3/4 pollice (20)

Materiale collegamento 1:

Ghisa

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Protezione superficiale collegamento 1:

Zincato a caldo

Colore principale raccordo:

Grigio

Qualità del materiale collegamento 1:

Ghisa malleabile

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...300 °C

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

20 bar

Pressione massima di esercizio a 20°C:

25 bar

Calotta esagonale (per misure 1/4” - 3/4”; calotta ottagonale per misure 1”- 4”) in ghisa malleabile. I raccordi filettati GEBO sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabilefilettati. Così come prescrive la norma citata, raccordi filettati in ghisa malleabile GEBO sono idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati. Applicazioni: Temperatura minima di servizio: –20 °C, 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra –20 °C e 120 °C: 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar. I raccordi filettati GEBO sono prodotti in ghisa malleabile e disegnati secondo il simbolo del disegno specificato nella norma UNI EN 10242 come A, il cui grado di qualità e conosciuto come EN-GJMB-350-10. Questo implica che i seguenti risultati si ottengono nelle prove meccaniche sui campioni con diametro di 12 mm: • Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/ mm2 (35 Kg/mm2) • Resistenza allo snervamento 0.2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2) • Allungamento (valore minimo) 10 % • Durezza Brinell (valore massimo) 150 HB. Al fine di garantire che non vi siano difetti nel materiale che potrebbero causare perdite, la tenuta di ogni raccordo GEBO è stata testata in conformità ai requisiti della normativa DIN EN 10242.