GEBO ITALIA - GEI280-5G NIPPLO M/M 3/4 - 280-5G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale collegamento 1 - Ghisa
Collegamento 1 - Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Tipologia - Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1 - 3/4 pollice (20)
Forma - Diritto
Confezione
1 PZ
EAN
4019576079538
Codice prodotto
GEI280-5G
Cod. produttore
280-5G
Produttore
GEI
Materiale collegamento 1:
Ghisa
Collegamento 1:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Tipologia:
Monopezzo
Diametro nominale del collegamento 1:
3/4 pollice (20)
Forma:
Diritto
Protezione superficiale collegamento 1:
Zincato a caldo
Ridotto:
no
Collegamento 2:
Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)
Materiale collegamento 2:
Ghisa
Protezione superficiale collegamento 2:
Zincato a caldo
Diametro nominale del collegamento 2:
3/4 pollice (20)
Qualità del materiale collegamento 1:
Ghisa malleabile
Colore principale raccordo:
Grigio
Qualità del materiale collegamento 2:
Ghisa malleabile
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
-20...300 °C
Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:
20 bar
Pressione massima di esercizio a 20°C:
25 bar