pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI280-4G NIPPLO M/M 1/2 - 280-4G

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI280-4G NIPPLO M/M 1/2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ghisa

  • Qualità del materiale collegamento 1 - Ghisa malleabile

  • Protezione superficiale collegamento 1 - Zincato a caldo

  • Materiale collegamento 2 - Ghisa

  • Qualità del materiale collegamento 2 - Ghisa malleabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4019576079521

Codice prodotto

GEI280-4G

Cod. produttore

280-4G

Produttore

GEI

Materiale collegamento 1:

Ghisa

Qualità del materiale collegamento 1:

Ghisa malleabile

Protezione superficiale collegamento 1:

Zincato a caldo

Materiale collegamento 2:

Ghisa

Qualità del materiale collegamento 2:

Ghisa malleabile

Protezione superficiale collegamento 2:

Zincato a caldo

Forma:

Diritto

Tipologia:

Monopezzo

Ridotto:

no

Diametro nominale del collegamento 1:

1/2 pollice (15)

Collegamento 1:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Diametro nominale del collegamento 2:

1/2 pollice (15)

Collegamento 2:

Filettatura esterna conica BSPT-R (ISO 7-1/EN 10226-1)

Colore principale raccordo:

Grigio

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...300 °C

Pressione massima di esercizio a 20°C:

25 bar

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

20 bar

Nipplo M/M, filettato in ghisa malleabile. I raccordi filettati GEBO sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabile filettati. Così come prescrive la norma citata, raccordi filettati in ghisa malleabile GEBO sono idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati. Applicazioni: Temperatura minima di servizio: –20 °C, 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra –20 °C e 120 °C: 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar. I raccordi filettati GEBO sono prodotti in ghisa malleabile e disegnati secondo il simbolo del disegno specificato nella norma UNI EN 10242 come A, il cui grado di qualità e conosciuto come EN-GJMB-350-10. Questo implica che i seguenti risultati si ottengono nelle prove meccaniche sui campioni con diametro di 12 mm: • Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/ mm2 (35 Kg/mm2) • Resistenza allo snervamento 0.2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2) • Allungamento (valore minimo) 10 % • Durezza Brinell (valore massimo) 150 HB. Al fine di garantire che non vi siano difetti nel materiale che potrebbero causare perdite, la tenuta di ogni raccordo GEBO è stata testata in conformità ai requisiti della normativa DIN EN 10242.