pagina iniziale

GEBO ITALIA - GEI130-73G TI RIDOTTO 1 X3/4 X3/4 - 130-73G

GEBO ITALIA
copiacopia
GEBO ITALIA - GEI130-73G TI RIDOTTO 1 X3/4 X3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale collegamento 1 - Ghisa

  • Diametro nominale del collegamento 1 - 1 pollice (25)

  • Tipologia - Elemento a T

  • Collegamento 1 - Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

  • Angolo - 90 °

Confezione

  • 40 PZ

EAN

4019576082453

Codice prodotto

GEI130-73G

Cod. produttore

130-73G

Produttore

GEI

Materiale collegamento 1:

Ghisa

Diametro nominale del collegamento 1:

1 pollice (25)

Tipologia:

Elemento a T

Collegamento 1:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Angolo:

90 °

Protezione superficiale collegamento 1:

Zincato a caldo

Collegamento 2:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Diametro nominale del collegamento 2:

3/4 pollice (20)

Materiale collegamento 2:

Ghisa

Collegamento 3:

Filettatura interna cilindrica BSPT-Rp (ISO 7-1)

Colore principale raccordo:

Grigio

Diametro nominale del collegamento 3:

3/4 pollice (20)

Materiale collegamento 3:

Ghisa

Protezione superficiale collegamento 2:

Zincato a caldo

Ridotto:

Qualità del materiale collegamento 2:

Ghisa malleabile

Qualità del materiale collegamento 1:

Ghisa malleabile

Parti multiple:

no

Protezione superficiale collegamento 3:

Zincato a caldo

Qualità del materiale collegamento 3:

Ghisa malleabile

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

-20...300 °C

Modello scorrevole:

no

Max. pressione di esercizio a max. temperatura del fluido:

25 bar

Pressione massima di esercizio a 20°C:

20 bar

Raccordo TI a 90°, ridotto, filettato in ghisa malleabile. I raccordi filettati GEBO sono conformi alla norma UNI EN 10242 simbolo del disegno A che specifica le caratteristiche dei raccordi in ghisa malleabile filettati. Così come prescrive la norma citata, raccordi filettati in ghisa malleabile GEBO sono idonei per il trasporto di aria compressa, acqua, gas combustibili, idrocarburi e altri, sotto i limiti di pressione e temperatura indicati. Applicazioni: Temperatura minima di servizio: –20 °C, 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra –20 °C e 120 °C: 25 bar; Pressione di lavoro per temperature comprese tra 120 °C e 300 °C: 20 - 25 bar. I raccordi filettati GEBO sono prodotti in ghisa malleabile e disegnati secondo il simbolo del disegno specificato nella norma UNI EN 10242 come A, il cui grado di qualità e conosciuto come EN-GJMB-350-10. Questo implica che i seguenti risultati si ottengono nelle prove meccaniche sui campioni con diametro di 12 mm: • Resistenza alla trazione (valore minimo) 350N/ mm2 (35 Kg/mm2) • Resistenza allo snervamento 0.2 % (valore minimo) 200 N/mm2 (20 Kg/mm2) • Allungamento (valore minimo) 10 % • Durezza Brinell (valore massimo) 150 HB. Al fine di garantire che non vi siano difetti nel materiale che potrebberocausare perdite, la tenuta di ogni raccordo GEBO è stata testata in conformità ai requisiti della normativa DIN EN 10242.