G.ECOL.CABLES SRL - GCOG5303200599 FRO-HP-JB 3G1,50 UNELBOBINA - G5303200599

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie conduttore - Lucido
sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile
Numero di fili - 3
Confezione
1 M
EAN
7449078659506
Codice prodotto
GCOG5303200599
Cod. produttore
G5303200599
Produttore
GCO
Materiale del conduttore:
Rame
Superficie conduttore:
Lucido
sezione nominale del conduttore:
1.5 mm²
Classe del conduttore:
Classe 5 = flessibile
Numero di fili:
3
Isolamento filo:
PVC
Marcatura filo:
Colore
Con conduttore di protezione:
sì
Schermo:
no
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:
Cca
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:
S3
Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:
D1
Classe di corrosività secondo EN 13501-6:
a3
Diametro esterno circa:
6.9 mm
Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:
-15...70 °C
Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:
-15...70 °C
Tensione nominale U0:
450 V
Tensione nominale U:
750 V


