pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCOG5202200580 FRO-HP-OB 2X1,50 UNELMATASSA 100M - G5202200580

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCOG5202200580 FRO-HP-OB 2X1,50 UNELMATASSA 100M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²

  • Numero di fili - 2

  • Classe del conduttore - Classe 5 = flessibile

  • Materiale del rivestimento - PVC

  • Tensione nominale U0 - 450 V

Confezione

  • 100 M

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

751 Kg CO₂-eq/Km

Stima Sonepar

EAN

8054313023999

Codice prodotto

GCOG5202200580

Cod. produttore

G5202200580

Produttore

GCO

sezione nominale del conduttore:

1.5 mm²

Numero di fili:

2

Classe del conduttore:

Classe 5 = flessibile

Materiale del rivestimento:

PVC

Tensione nominale U0:

450 V

Materiale del conduttore:

Rame

Superficie conduttore:

Lucido

Schermo:

no

Isolamento filo:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Marcatura filo:

Colore

Con conduttore di protezione:

no

Temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa:

-15...70 °C

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6:

Cca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo:

S3

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Gocce/particelle infuocate:

D1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6:

a3

Diametro esterno circa:

6.7 mm

Temperatura esterna cavo ammiss., in movimento:

-15...70 °C

Tensione nominale U:

750 V

Cavi flessibili per segnalamento e controllo, per posa fissa, con isolamento e guaina in pvc in accordo al regolamento europeo (CPR) ue 305/11. Adatto alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile rispondenti al Regolamento Prodotti da Costrizione (CPR), con l'obbiettivo di limitare la propagazione dell'incendio secondo la classe prevista. Cavi per trasporto di energia e trasmissione segnali in ambienti interni. E' ammessa la posa temporanea anche esterna. Per posa in aria libera in tubo o in canaletta e in strutture metalliche. (Variante CEI 20-40). Cavi multipolari per controllo e segnalazione a posa fissa. Caratteristiche particolari: guaina OR che conferisce buona resistenza a olii generici (tipo IRM902). Cavi colorati senza giallo/verde, secondo tabella UNEL 0722