pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T501003299 TEG/HR Tel.da est.sch.CT1285/1994 100x2x - 6T501003299

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T501003299 TEG/HR Tel.da est.sch.CT1285/1994 100x2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • Numero di fili - 200

  • Numero di elementi del trefolo - 100

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072534311

Codice prodotto

GCO6T501003299

Cod. produttore

6T501003299

Produttore

GCO

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di fili:

200

Numero di elementi del trefolo:

100

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Film

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

30 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

200 mm

TE 100 x 2 x 0,6 GH/R