pagina iniziale

G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500303299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 30x2x - 6T500303299

G.ECOL.CABLES SRL
copiacopia
G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500303299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 30x2x

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Superficie conduttore - Lucido

  • Diametro del conduttore - 0.6 mm

  • Numero di fili - 60

  • Numero di elementi del trefolo - 30

  • Elemento ritorto - Coppie

Confezione

  • 1 M

EAN

7449072534359

Codice prodotto

GCO6T500303299

Cod. produttore

6T500303299

Produttore

GCO

Superficie conduttore:

Lucido

Diametro del conduttore:

0.6 mm

Numero di fili:

60

Numero di elementi del trefolo:

30

Elemento ritorto:

Coppie

Isolamento filo:

Gomma

Specifica isolamento fili:

Polietilene (PE)

Schermatura tramite elemento ritorto:

Senza

Schermatura su ritorcitura:

Film

Materiale del rivestimento:

PVC

Colore del rivestimento:

Grigio

Diametro esterno circa:

18 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:

120 mm

TE 30 x 2 x 0,6 GH/R