G.ECOL.CABLES SRL - GCO6T500103299 TEG/HR Tel. da est.sch.CT1285/1994 10x2x - 6T500103299

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Superficie conduttore - Lucido
Diametro del conduttore - 0.6 mm
Numero di fili - 20
Numero di elementi del trefolo - 10
Elemento ritorto - Coppie
Confezione
1 M
EAN
8001022780392
Codice prodotto
GCO6T500103299
Cod. produttore
6T500103299
Produttore
GCO
Superficie conduttore:
Lucido
Diametro del conduttore:
0.6 mm
Numero di fili:
20
Numero di elementi del trefolo:
10
Elemento ritorto:
Coppie
Isolamento filo:
Gomma
Specifica isolamento fili:
Polietilene (PE)
Schermatura tramite elemento ritorto:
Senza
Schermatura su ritorcitura:
Film
Rivestimento protettivo:
Senza
Materiale del rivestimento:
PVC
Colore del rivestimento:
Grigio
Diametro esterno circa:
13 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa:
90 mm


