pagina iniziale
in esaurimento

FUTURASUN SRL - FUTFU380MSP MODULO FV 380W SILK PRO H.1755 - FU380MSP

FUTURASUN SRL
copiacopia
FUTURASUN SRL - FUTFU380MSP MODULO FV 380W SILK PRO H.1755

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003488643

Codice prodotto

FUTFU380MSP

Cod. produttore

FU380MSP

Produttore

FUT

Velvet Pro è un nuovo modulo bifacciale vetro/vetro basato su celle solari bifacciali N-Type ad eterogiunzione (HJT). La tecnologia a eterogiunzione, combinando le qualità del silicio cristallino con quelle del film sottile basato su silicio, è in grado di assorbire maggior quantità di energia e di ottenere rendimenti elevati (superiori a quelli dei moduli PERC). Gli strati di ossido conduttivo (TCO – Transparent Conductive Oxide) donano inoltre uniformità alla cella così da favorire l’estetica del modulo da entrambi i lati. La serie Velvet Pro è caratterizzata da una struttura vetro/vetro con 120 celle HJT half-cut multibusbar in formato M6 da 166 mm laminate e incorniciate su una dimensione di 1755 x1038 mm ed un peso di 23,5 kg. Può raggiungere una potenza nominale di 400 Wp in soli 1,82 mq. Dimensioni: 1755 x 1038 x 30 mm Peso: 23,5 kg Efficienza modulo fino a: 22% Coefficiente di temperatura Pmax: -0,26 %/°C