pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESWPOE2444S SWPOE2444S SWITCH GIGABIT POE 24 PORTE - SWPOE2444S

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESWPOE2444S SWPOE2444S SWITCH GIGABIT POE 24 PORTE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)

  • Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 4

  • Gestibile - sì

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

494 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8055271136042

Codice prodotto

FTESWPOE2444S

Cod. produttore

SWPOE2444S

Produttore

FTE

Tipo di montaggio:

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

Power over Ethernet:

802.3 at (PoE+)

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

4

Gestibile:

sì

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:

0

Ethernet:

sì

Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:

4

Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:

0

Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:

0

Numero delle porte PoE:

24

Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:

0

Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:

0

Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:

0

Potenza massima PoE:

30 W

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Layer 2:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte, altre:

0

Layer 3:

sì

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Larghezza:

445 mm

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Profondità:

285 mm

Altezza:

45 mm

Max. potenza assorbita:

400 W

Alimentatore ridondante:

no

SWPOE2444S SWITCH GIGABIT POE 24 PORTE