FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESWPOE1622S SWPOE1622S SWITCH GIGABIT POE 16 PORTE - SWPOE1622S

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di montaggio - Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Power over Ethernet - 802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 2
Gestibile - sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
494 Kg CO₂-eq
EAN
8055271136035
Codice prodotto
FTESWPOE1622S
Cod. produttore
SWPOE1622S
Produttore
FTE
Tipo di montaggio:
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
Power over Ethernet:
802.3 at (PoE+)
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
2
Gestibile:
sì
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Gbps:
0
Ethernet:
sì
Numero di porte Mini GBIC a 10 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100/1000 Mbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 1000 Mbps:
2
Numero di porte Mini GBIC a 40 Gbps:
0
Numero di porte Mini GBIC a 100 Gbps:
0
Numero delle porte PoE:
16
Numero di porte combinate RJ45/Mini GBIC:
0
Numero di porte GBIC a 1000 Mbps:
0
Numero di porte M12 a 10/100 Mbps:
0
Potenza massima PoE:
30 W
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Layer 2:
sì
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte, altre:
0
Layer 3:
sì
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Larghezza:
410 mm
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Profondità:
185 mm
Altezza:
45 mm
Max. potenza assorbita:
300 W
Alimentatore ridondante:
no


