pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESML48P SML48P MULTISWITCH 4 IN 8 DERIVATE PASSI - SML48P

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESML48P SML48P MULTISWITCH 4 IN 8 DERIVATE PASSI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di ingressi - 4

  • Ingresso terrestre - Passivo

  • Numero di uscite - 12

  • Consumo massimo - 45 mA

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436049495385

Codice prodotto

FTESML48P

Cod. produttore

SML48P

Produttore

FTE

Numero di ingressi:

4

Ingresso terrestre:

Passivo

Numero di uscite:

12

Consumo massimo:

45 mA

Multiswitch a 8 uscite derivate con attenuazioni in derivazione tipiche di 15 dB. L’attenuazione di passaggio tipica è di 3 dB. Di dimensioni ridotte, si installano in scatole ad incasso piccole e consentono la stesura del cavo con curve leggere distribuendo il segnale senza alterare la qualità del segnale.Grazie alla bassa attenuazione di passaggio serie SML è possibile realizzare un impianto centralizzato satellitare a poche utenze in strutture fino a quattro piani (max. 16 utenti) senza utilizzare l’amplificatore di testa, per applicazioni di medie dimensioni si può utilizzare l' amplificatore CSA420. La serie SML consente di distribuire da 4 utenze per piano a 8 utenze per piano.