FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF4B SF4B DIVISORE SF4 ASSIALE IN BOX DA PALO - SF4B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di collegamento - Connettore F
Tipologia - Distributore
Frequenza - 5...2400 MHz
Max. attenuazione di passaggio - 12 dB
Numero di derivazioni - 0
Confezione
10 PZ
EAN
8055271131948
Codice prodotto
FTESF4B
Cod. produttore
SF4B
Produttore
FTE
Tipo di collegamento:
Connettore F
Tipologia:
Distributore
Frequenza:
5...2400 MHz
Max. attenuazione di passaggio:
12 dB
Numero di derivazioni:
0
Numero di uscite:
4
Adatto per alimentazione remota:
no
SF4B DIVISORE SF4 ASSIALE IN BOX DA PALO Derivatore / Distributore


