pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF4 SF4 DIVISORE PLUG IN 4 VIE 5 2400MHZ-CC - SF4

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTESF4 SF4 DIVISORE PLUG IN 4 VIE 5 2400MHZ-CC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Distributore

  • Frequenza - 5...2400 MHz

  • Numero di derivazioni - 0

  • Max. attenuazione di derivazione/distributore - 70 dB

  • Numero di uscite - 4

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436023596480

Codice prodotto

FTESF4

Cod. produttore

SF4

Produttore

FTE

Tipologia:

Distributore

Frequenza:

5...2400 MHz

Numero di derivazioni:

0

Max. attenuazione di derivazione/distributore:

70 dB

Numero di uscite:

4

Tipo di collegamento:

Connettore F

Max. attenuazione di passaggio:

11 dB

Adatto per alimentazione remota:

no

Divisori blindati induttivi terrestri e satellitari da 5 a 2.400 MHz, da 2, 3 e 4 uscite. Grazie alle loro dimensioni ridotte consentono la posa in scatole di dimensioni contenute. Possono essere fi ssati anche a parete dispongono di un coperchio di protezione.

Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S

Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S