pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-15U RACKIP55-15U ARMADIO RACK IP55 15U 640X4 - RACKIP55-15U

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTERACKIP55-15U RACKIP55-15U ARMADIO RACK IP55 15U 640X4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Livello di montaggio - Davanti

  • Esecuzione della guida profilata - Forma a L

  • Numero di porte - 1

  • Tipologia - Con telaio fisso

  • Numero di unità di altezza (UA) - 15

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332534

Codice prodotto

FTERACKIP55-15U

Cod. produttore

RACKIP55-15U

Produttore

FTE

Livello di montaggio:

Davanti

Esecuzione della guida profilata:

Forma a L

Numero di porte:

1

Tipologia:

Con telaio fisso

Numero di unità di altezza (UA):

15

Distanza tra i montanti:

482,6 mm (19 pollici)

Tipo di ventilazione:

Passivo

Profondità:

480 mm

Altezza:

828 mm

Larghezza:

640 mm

Con porta frontale:

sì

Max. capacità di carico:

60 kg

Con lamiera per tetto:

sì

Grado di protezione (IP):

IP55

Scomponibile:

no

Con messa a terra:

no

Colore:

Grigio

Con pareti laterali:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo superficie:

Zincato

Numero RAL:

7035

Armadi da esterno IP66 Armadi da esterno progettati per gestire e proteggere le connessioni in fibra ottica in ambienti esterni. Realizzati con materiali resistenti agli agenti atmosferici, ideali per l?uso in impianti di telecomunicazione, infrastrutture urbane e altre applicazioni industriali. Disponibili in versioni con capacita fino a 24 e 48 fibre e dotati di connettori SC di alta qualita che garantiscono una connessione stabile e sicura.