pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPSU-30W PSU-30W INIETTORE GIGABIT POE/POE+ 30W - PSU-30W

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPSU-30W PSU-30W INIETTORE GIGABIT POE/POE+ 30W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Standard di trasmissione - Gigabit Ethernet

  • Potenza massima PoE - 30 W

  • Numero delle porte PoE - 1

  • Tipo di montaggio - Indipendente

  • Standard PoE - 802.3 at (PoE+)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332848

Codice prodotto

FTEPSU-30W

Cod. produttore

PSU-30W

Produttore

FTE

Standard di trasmissione:

Gigabit Ethernet

Potenza massima PoE:

30 W

Numero delle porte PoE:

1

Tipo di montaggio:

Indipendente

Standard PoE:

802.3 at (PoE+)

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tensione d'ingresso:

55...55 V

Larghezza:

55 mm

Altezza:

40 mm

Profondità:

140 mm

INIETTORE GIGABIT POE POE 30W. pz 1 + 1 CONNESSIONI LAN FIBRA OTTICA DCMCTVCC DCF.O. SM (max 20 km) NVRTVCC A MCTVCC BLa coppia di media converter MCTVCC e forma - ta da due ricetrasmettitori a lunghezze d?onda invertite. Il media converter ?A? converte il se - gnale IP tramite l?uscita ottica SC/PC utilizzan - do la lunghezza d?onda 1310nm per la trasmis - sione. Sulla stessa fibra ottica viene utilizzata la lunghezza d?onda 1550nm per la ricezione e conversione del segnale da fibra ottica a IPart. MCTVCCPower Injector - 30W