pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPIGPC2 PIGPC2 PIGTAIL SM 2MT. CONN.SC/UPC - PIGPC2

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPIGPC2 PIGPC2 PIGTAIL SM 2MT. CONN.SC/UPC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fibra - Singlemode

  • Tipo - Pigtail per conduttore

  • Tipo di filo - Cavo a struttura stretta

  • Lunghezza - 2 m

  • Tipo di connettore - SC

Confezione

  • 12 PZ

EAN

8055271135465

Codice prodotto

FTEPIGPC2

Cod. produttore

PIGPC2

Produttore

FTE

Tipo di fibra:

Singlemode

Tipo:

Pigtail per conduttore

Tipo di filo:

Cavo a struttura stretta

Lunghezza:

2 m

Tipo di connettore:

SC

Esecuzione APC:

no

Colore:

Bianco

Manicotto anti-piegatura:

Senza

PIGTAIL SM 2MT. CONN.SC UPC. o rivestimento 900 ?m connettore SC/APC e lunghezza di 2 metri. Confezione polybag da 8 pezzi: 2 rossi, 2 gialli, 2 blu, 2 verdi. I pigtail vengono utilizzati in tutti quei casi in cui si deve collegare un apparato TX o RXalla rete tramite giunzione. I pigtail sono stati realizzati con fibra ottica SM 9/125 e MM 50/125 con diametro del buffer di 900 ?m, questo conferisce alla fibra una maggiore versatilita meccanica e semplifica la fase di saldatura a fusione e di installazione. art. PIGFC2art.