FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPIGLCMM-02 PIGLCMM-02 PIGTAIL MM OM4 2MT. CONN. LC/ - PIGLCMM-02

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di fibra - Multimode 50/125
Categoria - OM4
Tipo - Pigtail per conduttore
Tipo di filo - Cavo a struttura stretta
Lunghezza - 2 m
Confezione
12 PZ
EAN
8050162332336
Codice prodotto
FTEPIGLCMM-02
Cod. produttore
PIGLCMM-02
Produttore
FTE
Tipo di fibra:
Multimode 50/125
Categoria:
OM4
Tipo:
Pigtail per conduttore
Tipo di filo:
Cavo a struttura stretta
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore:
LC
Esecuzione APC:
no
Colore:
Viola
Manicotto anti-piegatura:
Senza
PIGTAIL MM OM4 2MT. CONN. LC.ettore SC/APC e lunghezza di 2 metri. Confezione polybag da 8 pezzi: 2 rossi, 2 gialli, 2 blu, 2 verdi. I pigtail vengono utilizzati in tutti quei casi in cui si deve collegare un apparato TX o RX alla rete tramite giunzione. I pigtail sono stati realizzati con fibra ottica SM 9/125 e MM 50/125 con diametro del buffer di 900 ?m, questo conferisce alla fibra una maggiore versatilita meccanica e semplifica la fase di saldatura a fusione e di installazione. art. PIGFC2art. PIGPC2A RT. PIGLCU-02art.


