FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U020LGY PC6U020LGY BRETELLA U/UTP CAT6 2MT GRIGI - PC6U020LGY

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8055271132501
Codice prodotto
FTEPC6U020LGY
Cod. produttore
PC6U020LGY
Produttore
FTE
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
6
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Grigio
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Grigio
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Configurazione pin:
1:1