pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U005LYE PC6U005LYE BRETELLA U/UTP CAT6 0,5MT GIA - PC6U005LYE

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U005LYE PC6U005LYE BRETELLA U/UTP CAT6 0,5MT GIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 10 PZ

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

6

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Giallo

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Giallo

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Configurazione pin:

1:1

PC6U005LYE BRETELLA U/UTP CAT6 0,5MT GIA