pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U005LGR PC6U005LGR BRETELLA U/UTP CAT6 0,5MT VER - PC6U005LGR

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6U005LGR PC6U005LGR BRETELLA U/UTP CAT6 0,5MT VER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 6

  • Lunghezza - 0.5 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,5 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8055271132600

Codice prodotto

FTEPC6U005LGR

Cod. produttore

PC6U005LGR

Produttore

FTE

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

6

Lunghezza:

0.5 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Verde

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Configurazione pin:

1:1

PC6U005LGR BRETELLA U/UTP CAT6 0,5MT VER