FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6F010LGR PC6F010LGR BRETELLA F/UTP CAT6 1MT VERDE - PC6F010LGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - F/UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8055271132853
Codice prodotto
FTEPC6F010LGR
Cod. produttore
PC6F010LGR
Produttore
FTE
Categoria:
6
Tipo di cavo:
F/UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Verde
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Verde
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


