FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC6F005LYE PC6F005LYE BRETELLA F/UTP CAT6 0,5MT GIA - PC6F005LYE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 6
Tipo di cavo - F/UTP
Lunghezza - 0.5 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Giallo
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,4 Kg CO₂-eq
EAN
8055271132808
Codice prodotto
FTEPC6F005LYE
Cod. produttore
PC6F005LYE
Produttore
FTE
Categoria:
6
Tipo di cavo:
F/UTP
Lunghezza:
0.5 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Giallo
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Giallo
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no