FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU030LGR PC5EU030LGR BRETELLA UTP CAT5E 3 MT VERD - PC5EU030LGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5e
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 3 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Verde
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
1 Kg CO₂-eq
EAN
8055271132396
Codice prodotto
FTEPC5EU030LGR
Cod. produttore
PC5EU030LGR
Produttore
FTE
Categoria:
5e
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
3 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Verde
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Verde
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


