FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU020LGR PC5EU020LGR BRETELLA UTP CAT5E 2 MT VERD - PC5EU020LGR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U/UTP
Categoria - 5e
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)
Confezione
10 PZ
Classificazione green
EAN
8055271132389
Codice prodotto
FTEPC5EU020LGR
Cod. produttore
PC5EU020LGR
Produttore
FTE
Tipo di cavo:
U/UTP
Categoria:
5e
Lunghezza:
2 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Verde
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Protezione della leva di arresto:
no
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Verde
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Configurazione pin:
1:1


