pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU010LGR PC5EU010LGR BRETELLA UTP CAT5E 1 MT VERD - PC5EU010LGR

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU010LGR PC5EU010LGR BRETELLA UTP CAT5E 1 MT VERD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - U/UTP

  • Categoria - 5e

  • Lunghezza - 1 m

  • Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)

  • Tipo di connettore collegamento 2 - RJ45 8(8)

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8055271132372

Codice prodotto

FTEPC5EU010LGR

Cod. produttore

PC5EU010LGR

Produttore

FTE

Tipo di cavo:

U/UTP

Categoria:

5e

Lunghezza:

1 m

Tipo di connettore collegamento 1:

RJ45 8(8)

Tipo di connettore collegamento 2:

RJ45 8(8)

Colore del rivestimento:

Verde

Manicotto anti-piegatura:

Stampato

Protezione della leva di arresto:

no

Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:

Verde

Esecuzione resistente alla fiamma:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-1:

no

Senza alogeni secondo IEC 60754-2:

no

Senza alogeno secondo IEC 60754-3:

no

Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:

no

Costruzione del cavo:

4×2

Configurazione pin:

1:1

Bretella non schermata U/UTP Cat. 5e da 1 metro di colore verde