FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEPC5EU010LBL PC5EU010LBL BRETELLA UTP CAT5E 1 MT BLU - PC5EU010LBL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5e
Tipo di cavo - U/UTP
Lunghezza - 1 m
Tipo di connettore collegamento 1 - RJ45 8(8)
Colore del rivestimento - Blu
Confezione
10 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,6 Kg CO₂-eq
EAN
8055271132419
Codice prodotto
FTEPC5EU010LBL
Cod. produttore
PC5EU010LBL
Produttore
FTE
Categoria:
5e
Tipo di cavo:
U/UTP
Lunghezza:
1 m
Tipo di connettore collegamento 1:
RJ45 8(8)
Colore del rivestimento:
Blu
Tipo di connettore collegamento 2:
RJ45 8(8)
Manicotto anti-piegatura:
Stampato
Esecuzione resistente alla fiamma:
no
Protezione della leva di arresto:
no
Costruzione del cavo:
4×2
Colore del manicotto di protezione anti-piegatura:
Blu
Configurazione pin:
1:1
Resistente all'olio secondo IEC 60811-404:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-1:
no
Senza alogeni secondo IEC 60754-2:
no
Senza alogeno secondo IEC 60754-3:
no


