pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SG-PL OR80SG-PL PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB.24 - OR80SG-PL

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR80SG-PL OR80SG-PL PARABOLA ACC. ANTRACITE IMB.24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sistema di alimentazione/LNB - Single universale

  • Tipo di installazione - Offset

  • Diametro/lunghezza bordo - 80 cm

  • Colore - Antracite

  • Materiale del specchio - Acciaio

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8436023597739

Codice prodotto

FTEOR80SG-PL

Cod. produttore

OR80SG-PL

Produttore

FTE

Tipo di sistema di alimentazione/LNB:

Single universale

Tipo di installazione:

Offset

Diametro/lunghezza bordo:

80 cm

Colore:

Antracite

Materiale del specchio:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con supporto sistema:

Adatto per multifeed:

no

Braccio portante completamente premontato:

Registrazione feed:

40 mm

Materiale di supporto:

Acciaio

Rinforzo:

38.1 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo multiplo di 24 pezzi per un totale di 120 pezzi per pallet. All'interno tutti gli accessori di fissaggio, la staffa AZ/EL è realizzata in un unico pezzo con struttura inscatolato, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.