pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR58SB-PL OR58SB-PL PARABOLA ACC. GRIGIA IMB. 24PZ - OR58SB-PL

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEOR58SB-PL OR58SB-PL PARABOLA ACC. GRIGIA IMB. 24PZ

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di sistema di alimentazione/LNB - Single universale

  • Tipo di installazione - Offset

  • Diametro/lunghezza bordo - 60 cm

  • Colore - Grigio

  • Materiale del specchio - Acciaio

Confezione

  • 24 PZ

EAN

8015269039045

Codice prodotto

FTEOR58SB-PL

Cod. produttore

OR58SB-PL

Produttore

FTE

Tipo di sistema di alimentazione/LNB:

Single universale

Tipo di installazione:

Offset

Diametro/lunghezza bordo:

60 cm

Colore:

Grigio

Materiale del specchio:

Acciaio

Con supporto per palo:

Con supporto sistema:

Adatto per multifeed:

no

Braccio portante completamente premontato:

Registrazione feed:

40 mm

Materiale di supporto:

Acciaio

Rinforzo:

35.4 dB

Antenna parabolica OFF SET in acciaio prezincato e verniciato con vernici in poliestere, la composizione di questi due materiali prevengono la corrosione. L'antenna viene fornita in imballo multiplo di 24 pezzi per un totale di 120 pezzi per pallet. All'interno tutti gli accessori di fissaggio, la staffa AZ/EL è realizzata in un unico pezzo con struttura inscatolato, che conferiscono all'antenna una maggiore rigidità.

Un prodotto FTE MAXIMAL ITALIA S

Scopri la serie FTE MAXIMAL ITALIA S