pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUL-072 MUL-072 MUFFOLA LINEA 72 FO 6 ING 3 SCHE - MUL-072

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMUL-072 MUL-072 MUFFOLA LINEA 72 FO 6 ING 3 SCHE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di connettore - Altro

  • A parete - no

  • Incassato/incorporato - no

  • Corpo esterno del connettore - Altro

  • Adatto per numero di prese mobili - 0

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332428

Codice prodotto

FTEMUL-072

Cod. produttore

MUL-072

Produttore

FTE

Tipo di connettore:

Altro

A parete:

no

Incassato/incorporato:

no

Corpo esterno del connettore:

Altro

Adatto per numero di prese mobili:

0

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Con prese mobili:

no

Adatto per tipo di fibra:

Singlemode

Con etichetta:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Direzione di uscita:

Diritto

Con protezione polvere:

sì

Grado di protezione (IP):

IP68

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Temperatura ambiente:

-40...65 °C

Codifica meccanica:

no

Codifica cromatica:

no

Larghezza:

390 mm

Altezza:

70 mm

Profondità:

210 mm

MUFFOLA LINEA 72 FO 6 ING 3 SCHE. ezza durante l?uso. Applicazioni e installazioni Compatibili con diversi tipi di cavi in fibra ottica, sia a singola che a multipla fibra. Conformi agli standard di protezione IP68 (impermea - bili e resistenti alla polvere. Valvola di Pressione per il bilanciamento della pressione interna, evitando danni alla chiusura e proteggendo il contenuto da possibili infiltrazioni. Dotate di sistema di messa a terra integrato per garantire sicurezza operativa in ambienti a rischio di scariche elettriche.