pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0516SA MSRA0516 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 16 U - MSRA0516SA

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMSRA0516SA MSRA0516 MULTISWITCH RADIALE 5 ING. 16 U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamenti utenti - 16

  • Numero di ingressi - 5

  • Ingresso terrestre - Attivo

  • A cascata -

  • Numero di uscite principali - 16

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8436049492599

Codice prodotto

FTEMSRA0516SA

Cod. produttore

MSRA0516SA

Produttore

FTE

Collegamenti utenti:

16

Numero di ingressi:

5

Ingresso terrestre:

Attivo

A cascata:

Numero di uscite principali:

16

Max. corrente assorbita:

1000 mA

Alimentatore:

Incassato

Segnale di comando:

14/18 V, DiSEqC, 0/22 kHz

Alimentazione LNB:

14 V / 18 V / 22 kHz

Multiswitch radiale a quattro ingressi SAT e uno TV, a 16 uscite, con terrestre e SAT attivi, livello d'uscita a 85/100 dBuV. Sono dotati di alimentatore switching. La famiglia dei multiswitch radiali attivi serie MSR è stata progettata per soddisfare qualsiasi esigenza installativa in impianti di piccole e medie dimensioni. Tutti i modelli sono attivi in quanto dispongono di un guadagno di 7 dB sulla banda terrestre e di un guadagno di 2/5 dB sulla banda satellitare per garantire la qualità ed il livello dei segnali anche con lunghe tratte.