FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMCTVCC MCTVCC MEDIA CONV. TX+RX 10/100MBPS SM 2 - MCTVCC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Ethernet - no
Fast Ethernet - no
Gigabit Ethernet - no
Power over Ethernet - no
Numero di porte BNC a 10 Mbps - 0
Confezione
1 PZ
EAN
2000000338316
Codice prodotto
FTEMCTVCC
Cod. produttore
MCTVCC
Produttore
FTE
Ethernet:
no
Fast Ethernet:
no
Gigabit Ethernet:
no
Power over Ethernet:
no
Numero di porte BNC a 10 Mbps:
0
Numero di porte AUI a 10 Mbps:
0
Numero di porte ST a 10 Mbps:
0
Numero di porte SC a 10 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:
0
Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:
1
Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:
0
Numero di porte ST a 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 100 Mbps:
0
Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:
0
Numero di porte POF 100 Mbps:
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):
0
Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):
0
Numero di porte POF 1000 Mbps:
0
Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):
0
Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):
0
Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):
0
Numero di porte GBIC (SX):
0
Numero di porte GBIC (LX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (SX):
0
Numero di porte Mini-GBIC (LX):
0
Tipo di tensione (tensione di alimentazione):
DC
Tensione di alimentazione DC:
5...5 V
Montaggio su 19 pollici:
no
Montaggio a parete/diretto possibile:
no
Montaggio su guida portante possibile:
no
Managed:
no
Tipologia costruttiva:
Apparecchio singolo
Altezza:
26 mm
Larghezza:
94 mm
Profondità:
70 mm


