pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMC1SFP MC1SFP MEDIA CONV. INDUSTR. 1XSFP 1XRJ45 - MC1SFP

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMC1SFP MC1SFP MEDIA CONV. INDUSTR. 1XSFP 1XRJ45

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps - 0

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Montaggio su 19 pollici - no

  • Numero di porte RJ45 a 100 Mbps - 0

  • Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050162332442

Codice prodotto

FTEMC1SFP

Cod. produttore

MC1SFP

Produttore

FTE

Numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps:

0

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Montaggio su 19 pollici:

no

Numero di porte RJ45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps:

1

Ethernet:

sì

Fast Ethernet:

sì

Gigabit Ethernet:

sì

Power over Ethernet:

no

Numero di porte BNC a 10 Mbps:

0

Numero di porte AUI a 10 Mbps:

0

Numero di porte ST a 10 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte MTRJ a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 10 Mbps:

0

Numero di porte RJ45 a 1000 Mbps:

0

Numero di porte ST a 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 100 Mbps:

0

Numero di porte VF-45 a 100 Mbps:

0

Numero di porte POF 100 Mbps:

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte SC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (SX):

0

Numero di porte LC a 1000 Mbps (LX):

0

Numero di porte POF 1000 Mbps:

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte SC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (SX):

0

Numero di porte LC a 10 Gbps (LX):

0

Numero di porte GBIC (SX):

0

Numero di porte GBIC (LX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (SX):

0

Numero di porte Mini-GBIC (LX):

0

Tensione di alimentazione DC:

9...52 V

Montaggio a parete/diretto possibile:

no

Montaggio su guida portante possibile:

sì

Managed:

no

Tipologia costruttiva:

Apparecchio singolo

Altezza:

93 mm

Larghezza:

114 mm

Profondità:

35 mm

MEDIA CONV. INDUSTR. 1XSFP 1XRJ45. rd SF? Media converter ? Alimentatore 5 VDC /1A ? Manuale d?uso Quantita imballo - pz 1 1 1 CONNESSIONI LAN FIBRA OTTICA art. MCD53 art. MCD35 A RT. MCSFP DCF.O. SM (max 20 km) NVRMCSFP+MCD35 TVCCROUTER MCSFP+MCD53 DCSerie GBIC Industriali GBIC-SC, GBIC-LC: Coppia di moduli GBIC per slot SFP con connettore LC/PC e SC/PC simplex capace di supportare connessioni fino a 1.25 Gbps. Possono essere usati come ricetrasmettitori data la loro bidirezionalita. Lavorano in coppia con media converter MCSFP,