pagina iniziale

CEMBRE - TERMO-ROLL 2:1 MG Ø19,0-BOBINA 100 M-GIALLO - M2-190-YE3-100

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo - Termoretrazione

  • Tipologia - A parete sottile

  • Tasso di contrazione - 2:1

  • Diametro interno prima della retrazione - 19.1 mm

  • Sezione nominale - 35÷50 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8016692667416

Codice prodotto

C9M2-190-YE3-100

Cod. produttore

M2-190-YE3-100

Produttore

CEMM2-190-YE3-100

Tipo:

Termoretrazione

Tipologia:

A parete sottile

Tasso di contrazione:

2:1

Diametro interno prima della retrazione:

19.1 mm

Sezione nominale:

35÷50 mm²

Lunghezza:

100 m

Temperatura d'esercizio:

-40÷125 °C

Colore:

Giallo

Trasparente:

No

Materiale:

Poliolefina (PEX)

Senza alogeni:

Con adesivo interno:

No

Stampabile:

Omologazione UL:

TERMO-ROLL 2:1 MG D.19,0-BOBINA 100 M-GI