pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX35G-3U MAX35G-3U CENT 2 ING. BIII+DAB/UHF 35DB - MAX35G-3U

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX35G-3U MAX35G-3U CENT 2 ING. BIII+DAB/UHF 35DB

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 2

  • Tipologia - Amplificatore a banda larga

  • Alimentatore - Incassato

  • Alimentabile a distanza - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8055271136615

Codice prodotto

FTEMAX35G-3U

Cod. produttore

MAX35G-3U

Produttore

FTE

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

2

Tipologia:

Amplificatore a banda larga

Alimentatore:

Incassato

Alimentabile a distanza:

no

Amplificazione B III:

35 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

sì

Centralino Larga Banda autoalimentato con 2 ingressi: BIII / UHF, Guadagno di 35dB con livello di uscita pari a 114dB?V. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e amplificazione a bande separate.