pagina iniziale

FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX25G-345U MAX25G-345U CENT 4IN BIII+DAB/IV/V/UHF 2 - MAX25G-345U

FTE MAXIMAL ITALIA S
copiacopia
FTE MAXIMAL ITALIA S - FTEMAX25G-345U MAX25G-345U CENT 4IN BIII+DAB/IV/V/UHF 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di uscite - 1

  • Numero di ingressi - 4

  • Tipologia - Amplificatore a banda larga

  • Alimentatore - Incassato

  • Alimentabile a distanza - no

Confezione

  • 6 PZ

EAN

8055271136592

Codice prodotto

FTEMAX25G-345U

Cod. produttore

MAX25G-345U

Produttore

FTE

Numero di uscite:

1

Numero di ingressi:

4

Tipologia:

Amplificatore a banda larga

Alimentatore:

Incassato

Alimentabile a distanza:

no

Amplificazione B III:

25 dB

Amplificazione B IV/V:

25 dB

Equalizzatore:

no

Regolatore di livello:

sì

Centralino Larga Banda autoalimentato con 4 ingressi: BIII / BIV / BV / UHF, Guadagno di 25dB con livello di uscita pari a 114dB?V. Filtro 5G di ultima generazione, telealimentazione 12Vcc/80mA su ingresso UHF e amplificazione a bande separate.